- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ダイヤフラムポンプ
- エアー 駆動 ダイヤフラム ポンプのおすすめ人気ランキング
エアー 駆動 ダイヤフラム ポンプのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新198件の「エアー 駆動 ダイヤフラム ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー駆動 ポンプ」、「エアードポンプ」、「ウェルデンポンプ」などの商品も取り扱っております。
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM
タカトテクニカエア駆動式ダイヤフラムポンプ DSシリーズ
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。
万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。エアー配管接続口径(Rc)1/4接続ねじ種類Rc
タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ ステンレスモデル
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
ステンレス材質がSUS304とSUS316の2種類選択できます。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:金属モデル0~80℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・様々な液移送に対応。
・溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:金属モデル0~80℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:SUS304、ボール:PTFE、パッキン:PTFE
タカトテクニカエア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃。・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
アネスト岩田ダイアフラムポンプ
エア駆動方式ダイヤフラムポンプです。
シンプル構造と高い耐久性および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用できます。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG)常用圧力(MPa)0.2~0.7使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1以下
ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。
このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。
エア駆動方式ですから安全です。
(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
完全自吸式。
DELLMECOエア駆動式ダイアフラムポンプ
コンパクトで堅牢なデザイン、省スペースで取付可能なダイアフラムポンプです。
エア駆動式でドライ運転も可能。
駆動用エアの調整により吐出流量/圧力の制御も容易です。
シンプルな構造でメンテナンス/修理も容易、吸込/吐出口が180°回転できるため配管施工も容易です。
メタルを埋め込んだ特殊構造ダイアフラムのため、接液部はメタルフリーです。
用途一般用水から刺激性のある薬液、粒子が混在する高粘度スラリー液の移送仕様吸込揚程ドライ(mWC):2、吸込揚程ウェット(mWC):9材質(バルブボール)PTFE質量(kg)1.6最高温度(℃)70接続吸入/吐出(G):3/8"最大吐出圧力(MPa)0.8材質(ハウジング)PE材質(Oリング)バイトン吐出量(mL/min)25エアー接続駆動(Rc):1/8"RoHS指令(10物質対応)対応材質(ダイアフラム)PTFE粒子径(Φmm)(最大)3
1台
¥139,800税込¥153,780
3日以内出荷
ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)
本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)。■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5材質(本体(接液部))ポリプロピレン
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。材質【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE材質(本体)PP最大吐出圧力(MPa)0.7材質(Oリング)FKM(AFLAS)材質(ダイヤフラム)PTFE
日発ジャブスコAIR駆動ダイアフラムポンプ
超小型エアー駆動ポンプです。ホースソケットの着脱が可能でホース配管が容易です。
0から最大流量までの多様なキャパシティーで圧力低下がありません。
空運転可能で完全自吸式のため、タンク上部に設置できます。
用途食品飲料機器・洗浄機・化学装置・産業機器全般に寸法(mm)157×105×61質量(g)500エアー接続口1/4″最高使用温度(℃)49使用粘度範囲(mm2/sec)最大250cPアズワン品番1-8346-21最大自吸力(m)8.5使用空気圧(kg/cm2)(最大)5.5ポート接続口径3/8″
1台
¥51,980税込¥57,178
当日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。